M. K. MORSE ZWEG360C46S-19' 5" バンドソーブレード 19 フィート 5 インチ 4/6 Tpi
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
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | チャレンジャー |
長さ | 19 '5」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 4/6 |
厚さ | 0.042 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 2.37 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C46S-10 '0 " | 10ft。 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥12,497 | |
ZWEG083C57S-10 '0 " | 10ft。 | 5/7 | 0.035 " | 1" | ¥12,497 | |
ZWEG083C46S-10' 10-1/2" | 10 '10-1 / 2 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥13,980 | |
ZWEG083C57S-10' 10-1/2" | 10 '10-1 / 2 " | 5/7 | 0.035 " | 1" | ¥13,980 | |
ZWEG083C46S-10 '4 " | 10 '4」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥13,712 | |
ZWEG083C57S-10 '4 " | 10 '4」 | 5/7 | 0.035 " | 1" | ¥13,712 | |
ZWEG083C46S-11 '0 " | 11ft。 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥13,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。