入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | チャレンジャー |
長さ | 14 '3」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 4/6 |
厚さ | 0.042 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 6.51 |
船の長さ(cm) | 48.58 |
船幅(cm) | 48.58 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C46S-10 '0 " | 10ft。 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥11,783 | |
ZWEG083C57S-10 '0 " | 10ft。 | 5/7 | 0.035 " | 1" | ¥11,783 | |
ZWEG083C46S-10' 10-1/2" | 10 '10-1 / 2 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥12,733 | |
ZWEG083C57S-10' 10-1/2" | 10 '10-1 / 2 " | 5/7 | 0.035 " | 1" | ¥12,733 | |
ZWEG083C46S-10 '4 " | 10 '4」 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥12,928 | |
ZWEG083C57S-10 '4 " | 10 '4」 | 5/7 | 0.035 " | 1" | ¥12,928 | |
ZWEG083C46S-11 '0 " | 11ft。 | 4/6 | 0.035 " | 1" | ¥12,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。