入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | M42 |
長さ | 8 '10-1 / 2 " |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 10/14 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | グレード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2" | マトリックスII | 8 '10-1 / 2 " | ¥7,509 | |
ZWEFC1014MAT-8 '5 " | マトリックスII | 8 '5」 | ¥7,788 | |
ZWEFC1014M42-8 '5 " | M42 | 8 '5」 | ¥8,527 | |
ZWEFC1014M42-8 '6 " | M42 | 8 '6」 | ¥7,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。