入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | マトリックスII |
長さ | 11ft。 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 10/14 |
厚さ | 0.025 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEDR14MAT-13 '3 " | 13 '3」 | 14 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥9,443 | |
ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4" | 10 '1-3 / 4 " | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥8,905 | |
ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4" | 10 '1-3 / 4 " | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥8,905 | |
ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4" | 10 '1-3 / 4 " | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥8,905 | |
ZWEG083C58MAT-12 '6 " | 12 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥10,612 | |
ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8" | 4 '8-5 / 8 " | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥4,182 | |
ZWEDC812MAT-4' 8-5/8" | 4 '8-5 / 8 " | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥4,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。