定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MK MORSE ZHEDR14-55 バンドソーブレード 5 フィート 5 インチの長さ | AF2VZA 6YFW3

M. K. MORSE ZHEDR14-5'5" バンドソーブレード 5 フィート 5 インチの長さ

在庫あり
アイテム:AF2VZA モデル:ZHEDR14-5'5 "相互参照:6YFW3

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,478 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバンドソーブレード
グレードフレックスバック
長さ5 '5」
材料炭素鋼
インチあたりの歯14
厚さ0.025 "
歯のタイプレーカー
幅(Width)1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)31.5
船幅(cm)31.75
HSコード8202200030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルグレード長さ材料インチあたりの歯厚さ歯のタイプ幅(Width)価格
MK MORSE ZHEDR10-100 ZHEDR10-100 'フレックスバック100ft。炭素鋼100.025 "レーカー1 / 2 "¥28,687
MK MORSE ZHEDR14-100 ZHEDR14-100 'フレックスバック100ft。炭素鋼140.025 "レーカー1 / 2 "¥28,687
MK MORSE ZHEFR10-10 ZHEFR10-10 'フレックスバック10ft。炭素鋼100.032 "レーカー3 / 4 "¥5,816
MK モールス ZHEDH06-11 ZHEDH06-11'フレックスバック11ft。炭素鋼60.025 "フック1 / 2 "¥5,306
MKモールス ZHEDR06 -11 ZHEDR06 -11'フレックスバック11ft。炭素鋼60.025 "レーカー1 / 2 "¥5,306
MKモールス ZHEDR10 -11 ZHEDR10 -11'フレックスバック11ft。炭素鋼100.025 "レーカー1 / 2 "¥5,306
MKモールス ZHEDR14 -11 ZHEDR14 -11'フレックスバック11ft。炭素鋼140.025 "レーカー1 / 2 "¥5,306

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

M. K. MORSE ZHEDR14-5'5" バンドソーブレード 5 フィート 5 インチの長さ
¥3,478 /単価