入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールソー |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
直接交換: | 製造元いいえ。MAPD3CT |
マックス。 切削深さ | 1-15 / 16」 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 3-3 / 32" L |
プライマリアプリケーション | 専門 |
直径を見た | 2.5 " |
インチあたりの歯 | ガレット |
番手 | 5 / 8」-18 |
歯の素材 | 超硬グリット |
使用する | 製造元番号MA35PSCT |
船の重量(kg) | 0.16 |
プロダクト | モデル | グレード | プライマリアプリケーション | 直径を見た | シャンクサイズ | インチあたりの歯 | 番手 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSA09C | M42 | 金属 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 5/6 | 1 / 2」-20 | - | ¥3,952 | 見積依頼
| |
MHS09 | M42 | 金属 | 9 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2」-20 | 製造元番号MA24、MA34 | ¥1,729 | ||
MHS10 | M42 | 金属 | 5 / 8 " | - | 5/6 | 1 / 2」-20 | 製造元番号MA24、MA34 | ¥1,508 | ||
MHS11 | M42 | 金属 | 11 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2」-20 | 製造元番号MA24、MA34 | ¥1,362 | ||
MHS13 | M42 | 金属 | 13 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2」-20 | 製造元番号MA24、MA34 | ¥1,719 | ||
MHS14 | M42 | 金属 | 7 / 8 " | - | 5/6 | 1 / 2」-20 | 製造元番号MA24、MA34 | ¥1,364 | ||
MHS15 | M42 | 金属 | 15 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2」-20 | 製造元番号MA24、MA34 | ¥1,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。