入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | Mファクター、GP |
長さ | 14 '6」 |
材料 | 炭化物 |
インチあたりの歯 | 3/4 |
厚さ | 0.042 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | グレード | 長さ | 材料 | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4" | マトリックスII | 5 '8-1 / 4 " | バイメタル | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥4,995 | |
ZWEFC46MATPR-8 '7 " | マトリックスII | 8 '7」 | バイメタル | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥6,780 | |
ZWEFC610MAT-8 '7 " | マトリックスII | 8 '7」 | バイメタル | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥6,780 | |
ZWEFC1014MAT-8 '7 " | マトリックスII | 8 '7」 | バイメタル | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥6,780 | |
ZWEFC46MATPR-6 '10 " | マトリックスII | 6 '10」 | バイメタル | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥5,807 | |
ZWEFC610MAT-6 '10 " | マトリックスII | 6 '10」 | バイメタル | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥5,807 | |
ZWEFC1014MAT-6 '10 " | マトリックスII | 6 '10」 | バイメタル | 10/14 | 0.035 " | 変数 | 3 / 4 " | ¥5,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。