LYON UGRHNS5202HSU 抗菌ワードローブ ロッカー、組み立て済み、サイズ 12 x 12 x 80 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗菌ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック |
ロッカーの構成 | (1)広い、(2)開口部 |
ロッカードアタイプ | コールテン |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 12 " |
開口部の高さ | 36 " |
開口部の幅 | 12 " |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 80 " |
全幅 | 12 " |
段 | ツー |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 組み立て済み/未組み立て | 深さ | 全体の高さ | 全幅 | 段 | 幅(Width) | 開口部あたりのフック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGRHNS5062H | 18 " | 組み立てられていません | - | 82 " | 15 " | 1 | - | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | - | 見積依頼
| |
UGRNS50623H | 18 " | 組み立てられていません | - | 82 " | 45 " | 1 | - | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | - | 見積依頼
| |
UGRHNS5062HSU | 18 " | 組み立て | - | 82 " | 15 " | 1 | - | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | - | 見積依頼
| |
UGRNS50623HSU | 18 " | 組み立て | - | 82 " | 45 " | 1 | - | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | - | 見積依頼
| |
UGRHNS5092H | 18 " | 組み立てられていません | - | 82 " | 18 " | 1 | - | (3)XNUMXつのプロングフックとコートロッド | - | 見積依頼
| |
UGRNS50923H | 18 " | 組み立てられていません | - | 82 " | 54 " | 1 | - | (3)XNUMXつのプロングフックとコートロッド | - | 見積依頼
| |
UGRHNS5092HSU | 18 " | 組み立て | - | 82 " | 18 " | 1 | - | (3)XNUMXつのプロングフックとコートロッド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。