LYON PP5362 ボックスロッカー、未組立、6段、幅12インチ、スチール
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
アイテム価格 | ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | パテ |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 1点プル |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(6)人 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
ロックシステム | ラッチング |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 10.625 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | 6 |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 開口部の高さ | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 段 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5352SU | 10.625 " | 組み立て | グレー | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | 四 | ¥84,464 | ||
DD53523SU | 10.625 " | 組み立て | グレー | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | 四 | ¥218,322 | ||
DD5302SU | 10.625 " | 組み立て | グレー | 9.25 " | 12 " | 66 " | 12 " | 5 | ¥64,555 | ||
DD5332SU | 10.625 " | 組み立て | グレー | 9.25 " | 12 " | 78 " | 12 " | 6 | - | 見積依頼
| |
DD53323SU | 10.625 " | 組み立て | グレー | 9.25 " | 12 " | 78 " | 36 " | 6 | ¥222,270 | ||
PP5352SU | 10.625 " | 組み立て | パテ | 9.25 " | 12 " | 54 " | 12 " | 四 | ¥80,601 | ||
PP53523SU | 10.625 " | 組み立て | パテ | 9.25 " | 12 " | 54 " | 36 " | 四 | ¥218,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。