LYON PP5252SU ワードローブ ロッカー、組み立て済み、2 開口部、サイズ 13.875 x 12.25 x 34.5 インチ、パテ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | パテ |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック |
レガシー | 同梱 |
ロッカーの構成 | (1)広い、(2)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 13.875 " |
開口部の高さ | 34.5 " |
開口部の幅 | 12.25 " |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 15 " |
段 | ツー |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 51.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 開口部の幅 | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 段 | 開口部あたりのフック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5002SU | 9.25 " | 組み立て | グレー | 12 " | 66 " | 12 " | 1 | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | ¥80,760 | |
DD50023SU | 9.25 " | 組み立て | グレー | 12 " | 66 " | 36 " | 1 | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | ¥204,167 | |
DD5012SU | 9.25 " | 組み立て | グレー | 15 " | 66 " | 12 " | 1 | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | ¥82,192 | |
DD50123SU | 9.25 " | 組み立て | グレー | 15 " | 66 " | 36 " | 1 | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | ¥201,065 | |
DD5022SU | 9.25 " | 組み立て | グレー | 18 " | 66 " | 12 " | 1 | (3)XNUMXつのプロング | ¥87,598 | 見積依頼
|
DD50223SU | 9.25 " | 組み立て | グレー | 18 " | 66 " | 36 " | 1 | (3)XNUMXつのプロング | ¥214,943 | |
DD5112SU | 9.25 " | 組み立て | グレー | 12 " | 78 " | 12 " | 1 | (1)3つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック | ¥82,630 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。