LYON DD8260GLV アドオンシェルフ、クローズ、6 シェルフ、容量 625 ポンド、サイズ 84 x 36 x 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | ダブグレイ |
深さ | 12 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 18 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 6 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 625ポンド |
棚のスタイル | 閉店 |
棚板タイプ | 拡張機能 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 47.54 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚板タイプ | 棚あたりの容量 | 色 | 幅(Width) | 深さ | 終了 | 棚の数 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 5 | 1300ポンド | ¥70,135 | 見積依頼
| |
DD8005X | 拡張機能 | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 5 | 1300ポンド | ¥54,242 | 見積依頼
| |
DD8040SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 6 | 1300ポンド | ¥74,351 | 見積依頼
| |
DD8040X | 拡張機能 | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 6 | 1300ポンド | ¥62,198 | 見積依頼
| |
DD8030SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 7 | 1300ポンド | ¥88,306 | 見積依頼
| |
DD8030X | 拡張機能 | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 7 | 1300ポンド | ¥68,068 | 見積依頼
| |
DD8020SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 8 | 1300ポンド | ¥89,156 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。