LYON DD8022SX スターターシェルフ、8 シェルフ、容量 1300 ポンド、サイズ 84 x 36 x 24 インチ
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
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | ダブグレイ |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 18 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 8 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 1300ポンド |
棚のスタイル | Open |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 84.15 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚板タイプ | 棚あたりの容量 | 色 | 幅(Width) | 深さ | 終了 | 棚の数 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 5 | 1300ポンド | ¥81,449 | ||
DD8005X | 拡張機能 | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 5 | 1300ポンド | ¥69,923 | ||
DD8040SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 6 | 1300ポンド | ¥93,980 | ||
DD8040X | 拡張機能 | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 6 | 1300ポンド | ¥72,991 | ||
DD8030SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 7 | 1300ポンド | ¥110,049 | 見積依頼
| |
DD8030X | 拡張機能 | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 7 | 1300ポンド | ¥87,061 | ||
DD8020SX | スターター | - | ダブグレイ | 36 " | 12 " | パウダーコート | 8 | 1300ポンド | ¥114,552 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。