LYON DD67343R バルクストレージラックアドオン、リブ付き、サイズ 72 x 36 x 120 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラックアドオンユニット |
ビーム容量 | 1900ポンド |
棚あたりの容量 | 1900ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | 20Ga。リブ付き鋼 |
深さ | 36 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 120 " |
負荷容量 | 2750ポンド |
材料 | 14ガリウム鋼 |
棚の数 | 4 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 104.78 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | ビーム容量 | 容量 | 棚の数 | 幅(Width) | 棚あたりの容量 | デッキ材 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241 | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 24 " | ¥129,863 | 見積依頼
|
DD67243 | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 36 " | ¥135,687 | 見積依頼
|
DD67245 | 14ガリウム鋼 | 2600ポンド | - | 4 | 60 " | 2600ポンド | なし | 48 " | - | 見積依頼
|
DD67341 | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 24 " | ¥152,239 | 見積依頼
|
DD67343 | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 36 " | - | 見積依頼
|
DD67345 | 14ガリウム鋼 | 1900ポンド | - | 4 | 72 " | 1900ポンド | なし | 48 " | - | 見積依頼
|
DD67541 | 14ガリウム鋼 | 1650ポンド | - | 4 | 96 " | 1650ポンド | なし | 24 " | ¥176,343 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。