LYON DD67141SR バルクストレージラック、スターター、リブ付き、サイズ 24 x 48 x 120 インチ、グレー | AB2GYR 1LZE8

LYON DD67141SR バルクストレージラック、スターター、リブ付き、サイズ 24 x 48 x 120 インチ、グレー

アイテム:AB2GYR モデル:DD67141SR相互参照:1LZE8
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥187,068 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバルクストレージラック、スターター
ビーム容量3500ポンド
棚あたりの容量900ポンド
グレー
デッキ材20Ga。リブ付き鋼
深さ24 "
終了焼付けエナメル
高さ120 "
負荷容量3500ポンド
材料
棚の数4
幅(Width)48 "

発送情報:

船の重量(kg) 83.25
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)307.34
船幅(cm)60.96
HSコード9403200020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料ビーム容量容量棚の数幅(Width)棚あたりの容量デッキ材深さ価格
LYON DD67241S バルクストレージラック、スターター、サイズ 60 x 24 x 120 インチ | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14ガリウム鋼2600ポンド-460 "2600ポンドなし24 "¥149,631
見積依頼
LYON DD67243S バルクストレージラック、スターター、サイズ 60 x 36 x 120 インチ | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14ガリウム鋼2600ポンド-460 "2600ポンドなし36 "¥157,020
見積依頼
LYON DD67341S バルクストレージラック、スターター、サイズ 72 x 24 x 120 インチ | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14ガリウム鋼1900ポンド-472 "1900ポンドなし24 "¥166,340
見積依頼
LYON DD67343S バルクストレージラック、スターター、サイズ 72 x 36 x 120 インチ | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14ガリウム鋼1900ポンド-472 "1900ポンドなし36 "¥176,258
見積依頼
LYON DD67245S バルクストレージラック、スターター、サイズ 60 x 48 x 120 インチ | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14ガリウム鋼2600ポンド-460 "2600ポンドなし48 "-
見積依頼
LYON DD67345S バルクストレージラック、スターター、サイズ 72 x 48 x 120 インチ | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14ガリウム鋼1900ポンド-472 "1900ポンドなし48 "-
見積依頼
LYON DD67541S バルクストレージラック、スターター、サイズ 96 x 24 x 120 インチ | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14ガリウム鋼1650ポンド-496 "1650ポンドなし24 "¥187,333
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LYON DD67141SR バルクストレージラック、スターター、リブ付き、サイズ 24 x 48 x 120 インチ、グレー
¥187,068 /単価