LYON DD67131P バルクストレージラックアドオン サイズ 48 x 24 x 96 インチ | AB9ZGM 2GWR1

LYON DD67131P バルクストレージラックアドオンサイズ 48 x 24 x 96 インチ

アイテム:AB9ZGM モデル:DD67131P相互参照:2GWR1
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥115,374 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バルクストレージラックアドオンユニット
ビーム容量3500ポンド
棚あたりの容量3300ポンド
グレー
デッキ材パーチクルボード
深さ24 "
終了焼付けエナメル
高さ96 "
負荷容量10,000ポンド
材料14ガリウム鋼
棚の数4
幅(Width)48 "

発送情報:

船の重量(kg) 106.2
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)309.88
船幅(cm)96.52
HSコード9403200020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料ビーム容量容量棚の数幅(Width)棚あたりの容量デッキ材深さ価格
LYON DD67241 バルクストレージラックアドオン、サイズ 60 x 24 x 120 インチ | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114ガリウム鋼2600ポンド-460 "2600ポンドなし24 "¥112,680
見積依頼
LYON DD67243 バルクストレージラックアドオン、サイズ 60 x 36 x 120 インチ | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314ガリウム鋼2600ポンド-460 "2600ポンドなし36 "¥117,644
見積依頼
LYON DD67245 バルクストレージラックアドオン、サイズ 60 x 48 x 120 インチ | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514ガリウム鋼2600ポンド-460 "2600ポンドなし48 "-
見積依頼
LYON DD67341 バルクストレージラックアドオン、サイズ 72 x 24 x 120 インチ | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114ガリウム鋼1900ポンド-472 "1900ポンドなし24 "¥129,391
見積依頼
LYON DD67343 バルクストレージラックアドオン、サイズ 72 x 36 x 120 インチ | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314ガリウム鋼1900ポンド-472 "1900ポンドなし36 "¥136,875
見積依頼
LYON DD67345 バルクストレージラックアドオン、サイズ 72 x 48 x 120 インチ | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514ガリウム鋼1900ポンド-472 "1900ポンドなし48 "-
見積依頼
LYON DD67541 バルクストレージラックアドオン、サイズ 96 x 24 x 120 インチ | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114ガリウム鋼1650ポンド-496 "1650ポンドなし24 "¥150,386
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LYON DD67131P バルクストレージラックアドオンサイズ 48 x 24 x 96 インチ
¥115,374 /単価