LYON DD1112 保管キャビネット、14 ゲージ、サイズ 64 x 36 インチ
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
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | 焼付けエナメル |
ゲージ | 14 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 64 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 1450ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 135 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 組み立て済み/未組み立て | アセンブリ | 棚容量 | キャビネットの色 | ゲージ | 棚の数 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1147 | 48 " | 組み立て | 溶接した | 1450ポンド | グレー | 14 | 4 | 24 " | ¥433,051 | ||
DD1145 | 60 " | 組み立て | 溶接した | 1450ポンド | グレー | 14 | 4 | 24 " | ¥476,395 | 見積依頼
| |
DD1110 | 36 " | 組み立て | 溶接した | 1450ポンド | グレー | 14 | 4 | 21 " | ¥274,023 | ||
DD1114 | 36 " | 組み立て | 溶接した | 1450ポンド | グレー | 14 | 4 | 21 " | ¥372,873 | 見積依頼
| |
DD1115 | 36 " | 組み立て | 溶接した | 1450ポンド | グレー | 14 | 4 | 24 " | ¥381,741 | 見積依頼
| |
DD1120 | 48 " | 組み立て | 溶接した | 1450ポンド | グレー | 14 | 4 | 24 " | ¥480,796 | 見積依頼
| |
DD1085 | 36 " | 組み立て | 組み立て | - | グレー | 16 | - | 18 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。