定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LYNDEX-NIKKEN TPT05-008L(S) トルクコントロールタップコレット #1 1/8 インチサイズ CLNT | AH8FXK 38RH08

LYNDEX-NIKKEN TPT05-008L(S) トルクコントロールタップコレット#1 1/8インチサイズ CLNT

在庫あり
アイテム: AH8FXK モデル:TPT05-008L(S)相互参照:38RH08

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,037 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemトルク制御タッピングコレット
コレットシリーズ#1
サイズ0.437 "×0.328」
タップサイズ1 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)5.72
船幅(cm)3.81
原産国TW

商品の詳細:

  • クーラントスルー:はい

製品バリエーション

プロダクトモデルコレットシリーズサイズタップサイズ価格
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 トルク制御タップコレット #1 10 x 8 インチ | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0のミリメートル×8ミリメートルM10¥24,998
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 トルク制御タップコレット #1 10.50 x 8 インチ | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5のミリメートル×8ミリメートルM14、M15¥25,234
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 トルク制御タップコレット #1 11x9 インチ | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111のミリメートル×9ミリメートルM14¥29,095
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 トルク制御タップコレット #1 2.80 x 2.10 インチ | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8のミリメートル×2.1ミリメートルM2、M2.2、M2.5、M4¥28,615
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 トルク制御タップコレット #1 3.15 x 2.50 インチ | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15のミリメートル×2.5ミリメートルM4、M3¥31,488
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 トルク制御タップコレット #1 4 x 3.15 インチ | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14のミリメートル×3.15ミリメートルM5、M4¥31,488
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 トルク制御タップコレット #1 4 x 3.20 インチ | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14のミリメートル×3.2ミリメートルM3¥30,831

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LYNDEX-NIKKEN TPT05-008L(S) トルクコントロールタップコレット#1 1/8インチサイズ CLNT
¥26,037 /単価