入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルク制御タッピングコレット |
コレットシリーズ | #2 |
サイズ | 9のミリメートル×7.1ミリメートル |
タップサイズ | M12、M9 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | TW |
モデル | コレットシリーズ | サイズ | タップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SES1-10.0X8.0 | #1 | 10.0のミリメートル×8ミリメートル | M10 | ¥24,998 | |
SES1-10.5X8.0 | #1 | 10.5のミリメートル×8ミリメートル | M14、M15 | ¥25,234 | |
SES1-11.0X9.0 | #1 | 11のミリメートル×9ミリメートル | M14 | ¥29,095 | |
SES1-2.8X2.1 | #1 | 2.8のミリメートル×2.1ミリメートル | M2、M2.2、M2.5、M4 | ¥28,615 | |
SES1-3.15X2.50 | #1 | 3.15のミリメートル×2.5ミリメートル | M4、M3 | ¥31,488 | |
SES1-4.0X3.15 | #1 | 4のミリメートル×3.15ミリメートル | M5、M4 | ¥31,488 | |
SES1-4.0X3.2 | #1 | 4のミリメートル×3.2ミリメートル | M3 | ¥30,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。