入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャンクコレットホルダー |
コレットシリーズ | 180DA |
全体の長さ(Overall Length) | 4.9 " |
シャンク径 | 1.25 " |
シャンク形状 | 円筒形 |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | JP |
モデル | コレットシリーズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
010-EXT-100 | 100DA | 7.44 " | 1" | ¥16,447 | |
010-EXT-S | 100DA | 4.94 " | 1" | ¥16,598 | |
018-EXT-125 | 180DA | 7.4 " | 1.25 " | ¥20,431 | |
020-EXT-750 | 200DA | 7.17 " | 0.75 " | ¥18,976 | |
020-EXT-S | 200DA | 4.67 " | 0.75 " | ¥16,477 | |
030-EXT-500 | 300DA | 6.92 " | 0.5 " | ¥20,189 | |
030-EXT-S | 300DA | 4.42 " | 0.5 " | ¥20,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。