LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 遠心分離機 角度付きテーブルトップ 8ml - 15ml
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心 |
アンペアAC | 6 |
角度付きローター | 固定の |
容量 | 8mLから15mL |
色 | ブラック |
コンプライアンス | CE |
直径 | 11 " |
高さ | 9.5 " |
保持しています | 試験管 |
材料 | ABS |
最大RCF | 1534 xg |
試験管の最大サイズ | 15mL |
モータータイプ | 永久磁石DC |
ノイズリダクション評価NRR | 65dB未満 |
レンジ | 500〜3500rpm |
速度 | 3500回転 |
速度制御 | デジタル |
温度。 範囲 | -4度から104度 |
管のサイズ | 3mLから15mL |
タイプ | 角度付きテーブルトップ |
電圧(AC) | 100〜240 |
電圧(DC) | 12 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8421190000 |
プロダクト | モデル | 速度制御 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
E8C-U8AV-1503 | 変数 | ¥99,749 | ||
E8C-U8AF-1503 | - | ¥81,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。