LW SCIENTIFIC DMM-S12N-PA77 実体検査顕微鏡
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
アイテム価格 | 実体検査顕微鏡 |
ベース寸法 | 4 "×4」 |
接眼レンズ分度器 | いいえ |
視野 | 20 mm |
イルミネーション | オプション |
倍率 | 10X、20X |
スタンドタイプ | フレキシブルアーム |
タイプ | ステレオ |
作動距離 | 88.9 mm |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9011900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。