アイテム価格 | モバイルワークベンチキャビネット |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ロック付き |
色 | ブラック |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | ポリエチレンボディ、スチールキャビネット |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 19.28 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。