LUXOR BKTC111GY ユーティリティカート 400ポンド耐荷重 棚3枚
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 133ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリエチレン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き |
中央と下の棚の間の距離 | 10.75 " |
棚の間の距離 | 24.75 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 10.75 " |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | グレー |
脚の素材 | 高密度PE |
唇の高さ | 2.75 " |
負荷容量 | 400ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 24 " |
棚の色 | ブラック |
棚の長さ | 32 " |
棚板素材 | 熱可塑性樹脂 |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403704020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 脚の色 | 調整可能な増分 | 棚あたりの容量 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | ブラック | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 300ポンド | 3 | 34 " | ¥30,100 | ||
WT34S | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 300ポンド | 3 | 34 " | ¥43,120 | ||
WT34E | ブラック | 8 "から16-1 / 2" | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥52,867 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥56,554 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥31,609 | ||
WT34 | パテ | - | 67ポンド | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | 34 " | ¥41,616 | ||
STC11 | レッド | - | 150ポンド | ポリエチレン | 2.75 " | 300ポンド | 2 | 37.5 " | ¥41,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。