LUXO 18113LG 拡大鏡ライト 1.75 x 3D エッジ クランプ LED
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
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム長さ | 45 " |
ベース(Base) | エッジクランプ |
色 | ライトグレー |
コードコンダクター | 2 |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 5" |
倍率 | 1.75 |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
タイプ | 関節式アーム |
出力 | 9W |
船の重量(kg) | 4.31 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 48.51 |
HSコード | 9013802000 |
原産国 | NO |
プロダクト | モデル | ジオプター | 価格 | |
---|---|---|---|---|
18115LG | 5 | ¥97,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。