入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED調光ドライバー |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度から104度F |
バラストタイプ | フルレンジ連続調光 |
高さ | 2.625 " |
入力電流 | 400ミリアンペア |
入力パワー | 48 |
入力電圧 | 120 VAC |
長さ | 4 57 / 64 " |
出力電流 | 3.3ADC |
出力電圧 | 12 VDC |
力率 | 0.98 |
出力 | 5〜40 W |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
原産国 | MX |
モデル | 入力パワー | 入力電圧 | 出力電流 | 出力電圧 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEA4U1UKL-CV240 | 44 | 120 VAC | 1.6ADC | 24 VDC | 0.99 | ¥37,353 | |
L3DA4U1UKL-AV120 | 47 | 120から277 VACへ | 3.3ADC | 12 VDC | 0.95、0.99 | ¥36,732 | |
L3DA4U1UKL-CV240 | 45 | 121から277 VACへ | 1.6ADC | 24 VDC | 0.95、0.99 | ¥36,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。