入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液面プローブ |
プローブ数 | 1 |
プローブの長さ | 12 " |
プローブ材料 | 304ステンレス鋼およびPTFE |
プロセス接続 | PTFE 1-1 / 2 "ベベルシート |
タイプ | サニタリー |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | プローブ材料 | プロセス接続 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCFT-1-1 / 2 | - | 304ステンレス鋼およびPTFE | 1-1 / 2 "トライクランプ | サニタリー | ¥37,682 | ||
DCFT2 | - | 304ステンレス鋼およびPTFE | 2 "トライクランプ | サニタリー | ¥45,470 | ||
DAFT-1-1 / 2 | - | 304ステンレス鋼およびPTFE | 1-1 / 2 "ベベルシート | サニタリー | ¥37,686 | ||
ダフト2 | - | 304ステンレス鋼およびPTFE | 2 "ベベルシート | サニタリー | ¥45,470 | ||
2DCFT2 | - | 304ステンレス鋼およびPTFE | 2 "トライクランプ | サニタリー | ¥59,740 | ||
2DAFT-1-1 / 2 | - | 304ステンレス鋼およびPTFE | 1-1 / 2 "ベベルシート | サニタリー | ¥54,385 | ||
2DAFT2 | - | 304ステンレス鋼およびPTFE | 2 "ベベルシート | サニタリー | ¥59,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。