LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3/4-72" 工業用レベルトランスミッター 3/4 インチ Npt
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用レベル発信器 |
フィッティング | 3 / 4 "NPT |
マックス。 温度 | 160度F |
取り付け | 垂直 |
信号出力 | 4〜20 mA |
茎の長さ | 72 " |
ステム素材 | 304SS、PTFE |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 8.96 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 223.52 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9032896050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。