LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C2-72" サニタリーレベル発信器 2 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーレベルトランスミッター |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
フィッティング | 2 "トライクランプ |
マックス。 温度 | 160度F |
取り付け | 垂直 |
信号出力 | 4〜20 mA |
茎の長さ | 72 " |
ステム素材 | 304SS、PTFE |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 8.37 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 223.52 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
MLST-4220-C-1-1/2-72" | ¥352,380 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。