入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル真空計/トランスミッター |
正確さ | +/- 0.25%フルスケール |
ケースカラー | 青 |
ケースの材質 | レキサン |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1-1 / 2 "トライクランプ |
サイズダイヤル | 3" |
ディスプレイ | バックライト付き5桁LCD |
ディスプレイユニット | Psi、mmHg、InWC、mBar、Kpa、kg / cm2、およびBAR |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
動作温度 範囲 | 14度から140度F |
出力 | 4〜20mA |
必要な電力 | 24 VDC |
最先端の | 24VDCまたはバッテリーバックアップ |
レンジ | 0から800へのpsi |
解像度 | 選択した表示ユニットによって異なります |
ソケット素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | アイテム価格 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi | 1-1 / 2 "トライクランプ | デジタル圧力計/トランスデューサー | 0から60へのpsi | ¥247,124 | |
LSDPG-4220-C2-60psi | 2 "トライクランプ | デジタル圧力計/トランスデューサー | 0から60へのpsi | ¥248,467 | |
LSDPG-4220-C1.5-30 | 1-1 / 2 "トライクランプ | デジタルゲージ/トランスミッター | 0から30へのpsi | ¥247,124 | |
LSDPG-4220-C1.5-100 | 1-1 / 2 "トライクランプ | デジタルゲージ/トランスミッター | 0から100へのpsi | ¥247,124 | |
LSDPG-4220-C1.5-160 | 1-1 / 2 "トライクランプ | デジタルゲージ/トランスミッター | 0から160へのpsi | ¥247,124 | |
LSDPG-4220-C1.5-200 | 1-1 / 2 "トライクランプ | デジタル真空計/トランスミッター | 0から200へのpsi | ¥247,124 | |
LSDPG-4220-C1.5-300 | 1-1 / 2 "トライクランプ | デジタル真空計/トランスミッター | 0から300へのpsi | ¥247,124 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。