入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 広角拡大鏡ライト |
アーム長さ | 32 " |
ベース(Base) | クランプオン |
色 | ブラック |
コードコンダクター | 2 |
コード長 | 5ft。 |
ジオプター | 3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7×5.25インチ |
倍率 | 1.75 |
タイプ | 関節式アーム |
出力 | 7 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 9013802000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6MNT6 | ホワイト | ¥33,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。