アイテム価格 | ミニウォールパック |
高さ | 5.25 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 70 |
長さ | 11 " |
取り付け | 壁 |
ソケットタイプ | M |
推奨ランプ商品番号 | 2YGF6 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。