アイテム価格 | ハロゲンランプ |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 凹型シングルコンタクト(R7) |
電球径 | 3 / 8 " |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 2900K |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 21,000 |
ランプ指定 | 1000T3Q / 240 |
ランプ径 | 3 / 8 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T3 |
ランプの種類 | ダブルエンド |
ルーメン | 21,000 |
最大全体の長さ | 7.437 " |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | 直接有線 |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラフサービス | 有り |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 240 |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8539214080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。