入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 38.625 " |
平均寿命 | 3000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 1-3 / 4」 |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 65 |
ランプ指定 | 11S14TR |
ランプ径 | 1.75 " |
ランプ仕上げ | レッド |
ランプ形状 | S14 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 65 |
最大全体の長さ | 3.5 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 130 |
出力 | 11 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。