LUMAPRO 4RNK6 ウォールパック誘導 80 W 120 V
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
アイテム価格 | ウォールパック |
深さ | 16.5 " |
器具タイプ | 誘導 |
フィクスチャワット数 | 80 |
高さ | 13.25 " |
ハウジング仕上げ | 建築用ブロンズポリエステル粉体塗装 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | 80W イリノイ |
ランプワット | 80 |
水晶体物質 | ホウケイ酸ガラス |
配光 | タイプIV |
最小開始温度 | -40度F |
取り付け | 壁に直接または標準の 4 インチ ジャンクション ボックスを介して、または 1/2 インチの電線管開口部を介して表面電線管で配線 |
リフレクター素材 | 陽極酸化アルミニウム |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 10.62 " |
船の重量(kg) | 8.88 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9405108020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプの種類 | ランプワット | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RNK5 | 11.125 " | 40 | 12 " | 40W イリノイ | 40 | 7.88 " | ¥74,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。