アイテム価格 | ローベイ |
深さ | 25.375 " |
器具タイプ | 誘導 |
フィクスチャワット数 | 250 |
高さ | 22 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウム |
ランプの種類 | 250W イリノイ |
水晶体物質 | アルミニウム |
配光 | エリア |
最小開始温度 | 20度F |
取り付け | 天井 |
リフレクター素材 | アルミ |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 68.07 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。