LUMAPRO 49XX91 LEDスポットライト、500ルーメン出力、プラスチック、グレー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポットライト |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 9.5時間 |
バッテリーサイズ | C |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 430m |
ボディカラー | グレー |
本体径 | 3.35 " |
ボディ材質 | プラスチック |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5.71 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 500 |
ルーメン範囲 | 450〜750 |
最大ルーメン出力 | 500 |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 46,333cd |
高い設定での実行時間 | 9.5時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 1.06ポンド |
船の重量(kg) | 0.35 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 光出力モード | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | ルーメン | 最大ルーメン出力 | バッテリーの数 | ピークビーム強度 | 高い設定での実行時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49XX86 | 高/中/低 | 有り | 2.5 / 6/15/10時間 | 700/330/65 | 700 | 1 | 48000/23200 / 4500cd | 2.5時間 | ¥29,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。