入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 25時間 |
バッテリーサイズ | D |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 374m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 2.26 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ドロップレーティング | 1.0m |
懐中電灯ビームタイプ | 調整可能、フラッド、スポット |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 12.91 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 250 |
ルーメン範囲 | 250〜449 |
最大ルーメン出力 | 250 |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 35,000cd |
高い設定での実行時間 | 25時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 13.95オンス |
船の重量(kg) | 0.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。