入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池 |
バッテリー容量 | 12ああ |
バッテリタイプ | 密閉型鉛 |
深さ | 2" |
高さ | 3.875 " |
充電時間 | 22時間 |
最大充電式 | 5年 |
端子接続 | 男性ファストン |
端子タイプ | 男性タブ |
電圧 | 6 |
幅(Width) | 5 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 15.39 |
船の長さ(cm) | 5.41 |
船幅(cm) | 10.21 |
HSコード | 8507200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | バッテリー容量 | バッテリタイプ | 深さ | 高さ | 端子接続 | 端子タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48H465 | 13/16フィート | 300ミリアンペア時 | ニッケルカドミウム | 13 / 16 ' | 1.75ft。 | プラグAMP | JST | 4.8 | ¥1,574 | ||
48H466 | 1.125ft。 | 650ミリアンペア時 | ニッケルカドミウム | 1.125 ' | 1 15/16フィート | プラグAMP | JST | 4.8 | ¥1,908 | ||
48H467 | 1.125ft。 | 300ミリアンペア時 | ニッケルカドミウム | 1-3 / 64 ' | 1 15/16フィート | プラグAMP | JST | 3.6 | ¥1,300 | ||
48H468 | 1.125ft。 | 300ミリアンペア時 | ニッケルカドミウム | 9 / 16 ' | 1 15/16フィート | プラグAMP | JST | 2.4 | ¥1,068 | ||
48H470 | 1.88 " | 4.5ああ | 密閉型鉛 | 2.75 " | 4.187 " | 男性ファストン | 男性タブ | 6 | ¥4,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。