アイテム価格 | 発光ダイオードの投光器 |
色温度 | 5700K |
CRI | 73 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 7.5 " |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
LEDの交換 | 100W HPS / MH |
長さ | 16.5 " |
水晶体物質 | 強化ガラス |
配光 | タイプV |
ルーメン | 8400 |
ワットあたりのルーメン | 60 |
取り付け | 正方形のポール |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -30〜130度F |
電圧 | 100-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 140 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 56.13 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。