LUMAPRO 443P47 AC125V 業務用巻取式コードリール コンセント数 3 コード付属 ○
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
アイテム価格 | 格納式コードリール |
アンプ | 15.0 |
コンダクター | 12/3 |
コードの色 | イエロー |
コードエンドNEMA構成 | 5-15R |
コード長 | 40ft。 |
NEMA構成を終了するフィーダーコード | 5-15P |
保持しています | 3 |
アウトレットの数 | 3 |
全体の深さ | 7" |
全体の高さ | 13.75 " |
全幅 | 16.88 " |
リールカラー | イエロー |
リール素材 | プラスチック |
スリップリングの評価 | 125V15A |
温度。 範囲 | -58?〜221? |
電圧 | 125 VAC |
出力 | 1875W |
船の重量(kg) | 7.2 |
プロダクト | モデル | アンプ | コード長 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
443P48 | 13.0 | 50ft。 | 1625w | ¥42,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。