入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電式ハンドランプ |
アンプ | 1 |
色 | ブラック |
コード長 | コードレス |
Handle | ストレート |
ハウジング径 | 1-23 / 64」 |
住宅資材 | プラスチック |
ランプの種類 | LED / UV |
ランプワット | 3.0 |
長さ | 10.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
ルーメン | 240 |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 1-15R |
電源 | 100〜240 VAC |
定格寿命 | 50,000時間 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。