入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアLED電球 |
平均寿命 | 50,000時間 |
基底型 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) |
現在の描画 | 15〜18mA |
ランプ径 | 0.218 " |
ランプ形状 | T1 3/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | アンバー |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | LMG-24 |
電圧 | 24 |
出力 | 0.4 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 平均寿命 | 基底型 | 現在の描画 | ライトの色 | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AFV3 | 30,000時間 | ウェッジ | 20mA | ホワイト | LT0524WB | ¥1,615 | ||
3AFV5 | 30,000時間 | ウェッジ | 20mA | アンバー | LT0524WB | ¥1,649 | ||
3AFV6 | 30,000時間 | ウェッジ | 20mA | レッド | LT0524WB | ¥1,649 | ||
3FRK6 | 50,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 15〜18mA | ホワイト | LMF24 | ¥439 | ||
3FRK7 | 50,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 15〜18mA | レッド | LMF24 | ¥439 | ||
3FRK8 | 50,000時間 | シングルコンタクトミゼットフランジ | 15〜18mA | アンバー | LMF24 | ¥439 | ||
3FRL3 | 50,000時間 | ミゼットグルーブ(S4S / 8) | 15〜18mA | ホワイト | LMG-24 | ¥439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。