定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LUMAPRO3FRL3ミニLED電球Lmg-24w T0.43 1/3 4v | AC24DAZ

LUMAPRO 3FRL3 ミニ LED 電球 Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v

在庫あり
アイテム:AC9DAZ モデル:3FRL3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥439 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemミニチュアLED電球
平均寿命50,000時間
基底型ミゼットグルーブ(S4S / 8)
現在の描画15〜18mA
ランプ径0.218 "
ランプ形状T1 3/4
ランプの種類ミニチュア-T
ライトの色ホワイト
全体的なランプ形状T
プライマリアプリケーション一般的用途
貿易番号LMG-24
電圧24
出力0.4

発送情報:

船高(cm)3.81
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)3.81
HSコード9405408000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル平均寿命基底型現在の描画ライトの色貿易番号価格
LUMAPRO3AFV3ミニLED電球Lt0524wb0.42w T1 3/4 24v | AC8HUU 3AFV330,000時間ウェッジ20mAホワイトLT0524WB¥1,615
LUMAPRO3AFV5ミニLED電球Lt0524wb0.42w T1 3/4 24v | AC8HUV 3AFV530,000時間ウェッジ20mAアンバーLT0524WB¥1,649
LUMAPRO3AFV6ミニLED電球Lt0524wb0.42w T1 3/4 24v | AC8HUW 3AFV630,000時間ウェッジ20mAレッドLT0524WB¥1,649
LUMAPRO3FRK6ミニLED電球Lmf24w T0.43 1/3 4v | AC24DAT 3FRK650,000時間シングルコンタクトミゼットフランジ15〜18mAホワイトLMF24¥439
LUMAPRO3FRK7ミニLED電球Lmf24w T0.43 1/3 4v | AC24DAU 3FRK750,000時間シングルコンタクトミゼットフランジ15〜18mAレッドLMF24¥439
LUMAPRO3FRK8ミニLED電球Lmf24w T0.43 1/3 4v | AC24DAV 3FRK850,000時間シングルコンタクトミゼットフランジ15〜18mAアンバーLMF24¥439
LUMAPRO3FRL4ミニLED電球Lmg-24w T0.43 1/3 4v | AC24DBA 3FRL450,000時間ミゼットグルーブ(S4S / 8)15〜18mAレッドLMG-24¥439

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LUMAPRO 3FRL3 ミニ LED 電球 Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v
¥439 /単価