アイテム価格 | ローベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 70W |
高さ | 3 9 / 64 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーペイント |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F28T5 |
ランプワット | 35W |
長さ | 72 '' " |
金属ゲージ | 17 |
取り付け | 中断 |
リフレクタータイプ | 開口部なし |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 3.45 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 193.55 |
船幅(cm) | 14.48 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。