アイテム価格 | LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット |
色温度 | 4100K |
CRI | 85 |
キットごとの備品 | 1 |
高さ | 2" |
キットの内容 | ヒートシンク付きライトエンジン、ドライバー、取り付け金具 |
LEDの交換 | 4ランプLFL |
長さ | 44 " |
ルーメン | 5622 |
ワットあたりのルーメン | 101 |
温度。 範囲 | -14度から120度F |
電圧 | 120/277 |
保証 | 5年 |
出力 | 55 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 113.67 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。