入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDロープライト |
色温度 | 3000K |
高さ | 1 / 2 " |
ハウジングの色 | クリア |
住宅資材 | PVC |
長さ | 216 " |
ライトの色 | 暖かい白 |
定格寿命 | 35,000の時間。 |
温度。 範囲 | -20〜60度C |
電圧 | 120 |
保証 | 1年 |
出力 | 18 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30F520 | 72 " | 6 | ¥6,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。