アイテム価格 | 装飾的なランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | 60〜104度F |
バラストタイプ | エレクトロニック |
直径 | 11 " |
エネルギースター準拠 | いいえ |
器具タイプ | 天井 |
フィクスチャワット数 | 22 |
高さ | 3" |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | スタンプメタル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | FC8T9 |
ランプワット | 22 |
長さ | 11 " |
レンズの種類 | アクリルラウンド |
取り付け | 表面 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。