入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアバイポーラLED電球 |
平均寿命 | 100,000時間 |
基底型 | ミニチュアネジ(E10) |
現在の描画 | 75mA |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | 青 |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | LM1006MS |
電圧 | 6.3 |
出力 | 0.5 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基底型 | アイテム価格 | ランプ径 | ライトの色 | 貿易番号 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FNH1 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | 0.4 " | アンバー | LM1006MB | 6.3 | 0.5 | ¥2,686 | ||
2FNH2 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | 0.4 " | 青 | LM1006MB | 6.3 | 0.5 | ¥4,199 | ||
2FNH3 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | 0.4 " | グリーン | L1006MB | 6.3 | 0.5 | ¥4,156 | ||
2FNH4 | ミニチュアバヨネット(BA9) | ミニチュアバイポーラLED電球 | 0.4 " | レッド | L1006MB | 6.3 | 0.5 | ¥2,590 | ||
2FNJ1 | ミニチュアネジ(E10) | ミニチュアバイポーラLED電球 | 0.4 " | レッド | LM1006MS | 6.3 | 0.5 | ¥2,465 | ||
2FNJ2 | ミニチュアネジ(E10) | ミニチュアバイポーラLED電球 | 0.4 " | ホワイト | LM1006MS | 6.3 | 0.5 | ¥4,199 | ||
2FNJ5 | ウェッジ | ミニチュアバイポーラLED電球 | 0.4 " | 青 | LM1006WB | 6.3 | 0.5 | ¥4,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。