入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 250時間 |
基底型 | ミニチュアネジ(E10) |
現在の描画 | 250mA |
初期ルーメン | 30 |
ランプ径 | 0.6 " |
ランプ形状 | G4 1 / 2 |
ランプの種類 | ミニチュア-G |
最大全体の長さ | 1.07 " |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | おもちゃの列車 |
貿易番号 | 428 |
電圧 | 12.5 |
出力 | 3.1 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ライトの色 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | プライマリアプリケーション | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U659 | ミニチュア-T | 300時間 | 300時間 | - | - | 1.75 " | T | ウインカー、リア、バックアップ、コーナリング、ハイマウントストップ、ストップ、ウインカー、フロント | 2 | ¥2,180 | ||
2EKW5 | ミニチュア-T | - | 500時間 | クリア | - | 1.38 " | T | 航空機 | 10 | ¥2,790 | ||
2EKW8 | ミニチュア-T | - | 150/320時間 | - | - | 3.62 " | T | 一般的用途 | 1 | ¥2,666 | ||
2EKX6 | ミニチュア-T | 150/300時間 | 150/300時間 | クリア | 1898/1194 | 3.62 " | T | 一般的用途 | 1 | ¥2,615 | ||
2EKY2 | ミニチュア-B | - | 15時間 | - | - | 1.25 " | B | 懐中電灯 | 10 | ¥1,632 | ||
2FLU4 | ミニチュア-T | 2000時間 | 2000時間 | クリア | 82 | 1.75 " | T | 一般的用途 | 10 | ¥36,001 | ||
2FLV1 | ミニチュア-G | - | 300時間 | - | - | 1.07 " | G | ランタン | 10 | ¥1,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。