入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | ミニチュアネジ(E10) |
現在の描画 | 220mA |
初期ルーメン | 13 |
ランプ径 | 0.43 " |
ランプ形状 | G3 1 / 2 |
ランプの種類 | ミニチュア-G |
最大全体の長さ | 0.94 " |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | おもちゃ |
貿易番号 | 50 |
電圧 | 7.5 |
出力 | 1.7 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基底型 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMK7 | ミニチュアバヨネット(BA9) | インジケータ | 51 | 10 | ¥1,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。